Beli harga kayu pallet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Safeway Palet Kayu EURatribut:
- Racking: 1.5tons
- Length (mm): 1200
- Racking Load (kg): 1500
- Width (mm): 800
- Dalton Hand Pallet PUatribut:
- Type: Hand Pallet
- OIC Hand PalletDeskripsi:OIC Hand Pallet Truck with benefit:-?New & Unique Design- Easy to Lift Up- Light Movement- Strong Frame- Easy Maintenanceatribut:
- Type: Hand Pallet
- Nansin Hand PalletDeskripsi:Nansin Hand Pallet is Industry-standard specifications so high compatibility across manufacturers.?atribut:
- Type: Hand Pallet
- KRISBOW Hand PalletDeskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- Mitsubishi Hand Palletatribut:
- Total Height (mm): 1224
- Lowered Fork Height (mm): 85
- Maximum Lifting Height (mm): 200
- Type: Hand Pallet
- Safeway Pallet Plastik One Way SeriesDeskripsi:Applications:-Ideal for One Way Air/Sea cargo shipment-Suitable for Electronic & Electrical, Food & Beverage, Chemical, Resin & Petrochemical industry etcSpecialatribut:
- Type: Grille Deck Surface Non-Reversible
- Accessible By: Forklift (4-way); Hand Truck (4-way)
- monotaro Hand Pallet (Troli Barang)Deskripsi:Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkatatribut:
- Fork Length (mm): 1150
- Material (Wheel): Urethane
- Type: Standard type
- Capacity (kg): 2000
- Fork Inner Width (mm): 230
- Fork Maximum Height (mm): 190
- Fork Minimum Height (mm): 75
- Fork Outer Width (mm): 550
- Fork Width W (mm): 160
- Handle Diameter (Φmm): 200
- Load Roller, Outer Diameter x Width W (mm): 73×70
- Steering Wheel (Outer Diameter Ø x Width W) (mm): 180×50
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
- Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20-30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
- Dilution: Thinner
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- WELLBEST Nog (Paku Kayu)atribut:
- Dimensions: 5x3x14cm
- Kenmaster Kuas Cat Putihatribut:
- Type: Gagang Orange
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- BOSCH Set Mata Bor EngselDeskripsi:Mata bor Forstner, DIN 7483 G. Sesuai untuk kayu keras dan lunak, kayu bervenirMata bor presisi dengan pemotongan spur utama dan sisi, dan ujung mata tengah pendekTerbuat dari baja khusus menurut standar pabrik, minimum kekerasan pemotong 50 HRCKepala pengeboran pas dan gerus, digosok dengan alur hitamMemenuhi kebutuhan khusus terkait mutu potong dan bibir lubang yang dibor bebas sobekDapat digunakan pada semua bor dengan kepala bor 10atribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Standard Dimensions: Din 7483 G
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Color: Hitam Penggaluran
- Shaft Shape: Silinder
- Non Brand PE Foam BondedDeskripsi:PE FOAM adalah bahan kemasan plastik berbentuk busa yang terbuat dari bahan LDPE dan diproduksi dengan cara extrusi. Mempunyai struktur sel yang rapat dan ringan serta tersedia dalam berbagai ukuran ketebalan (hingga 250 mm) dan dimensi (roll, bag, laminasi, cutting, profil)Penggunaan :> Pembungkus barang elektronik dan spare part > Melindungi furnitur kayu rotan dan barang pecah belah.> Bahan pelapis tas, jaket dan sepatu.> Bahan pelapis lantai kayu,kap mesin dan atap kendaraan.> Packing dalam bentuk profil sesuai kebutuhan pelanggan.atribut:
- Width (cm): 100
- Length (m): 50
Daftar Harga harga kayu pallet Terbaru February 2026
| Safeway Palet Kayu EUR | Rp559.900 |
| Dalton Hand Pallet PU | Rp5.499.900 |
| OIC Hand Pallet | Rp9.999.900 |
| Nansin Hand Pallet | Rp7.399.900 |
| KRISBOW Hand Pallet | Rp3.499.900 |
| Dalton Hand Pallet | Rp5.299.900 |
| Mitsubishi Hand Pallet | Rp5.699.900 |
| Safeway Pallet Plastik One Way Series | Rp299.900 |
| monotaro Hand Pallet (Troli Barang) | Rp6.399.900 |
| KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg | Rp29.000 |
Data diperbarui pada 04/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/1mP101001058-14.jpg)


/P102943672-1.jpg)

/0cP101000012-28.jpg)